Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Halogén gömb izzó 30W/230V E27foglalat világos 2000h GT74431 - 927583

MásolásMásolás
OSRAM - Halogén gömb izzó  30W/230V E27foglalat világos 2000h GT74431

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 30 W

  • Fényáram - 405 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Közepes névleges élettartam - 2000 h

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT74431

Gyártói cikkszám

927583

Gyártói típuskód

64542 P CLA 30W 230V E27

Fényforrás teljesítménye:

30 W

Fényáram:

405 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2700 K

Közepes névleges élettartam:

2000 h

Lámpafeszültség:

230-230 V

Lámpaforma:

egyéb

Teljes hossz:

74 mm

Csavart üveg:

Nem

Kivitel:

világos

Átmérő:

45 mm

UV-védelem:

Igen

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

30 kWh

Fényforrások ; Halogén lámpa ; Halogén gömb izzó 30W/230V E27foglalat világos 2000h