OSRAM - Halogén gömb izzó 42W/230V E14foglalat világos SN021713 - 402348
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 42 W
Fényáram - 580 lm
Foglalat - E14
Színhőmérséklet - 2700 K
Közepes névleges élettartam - 2000 h
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN021713
Gyártói cikkszám
402348
Gyártói típuskód
64543 P ECO 42W 230V E27 ECO
Fényforrás teljesítménye:
42 W
Fényáram:
580 lm
Foglalat:
E14
Színhőmérséklet:
2700 K
Közepes névleges élettartam:
2000 h
Lámpafeszültség:
230-230 V
Teljes hossz:
80 mm
Kivitel:
világos
Átmérő:
45 mm
Fényforrások ; Halogén lámpa ; Halogén gömb izzó 42W/230V E14foglalat világos