OSRAM - Halogén gyertya izzó 30W/230V E14 foglalat világos 2000h SN021715 - 402515
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 30 W
Fényáram - 405 lm
Foglalat - E14
Színhőmérséklet - 2700 K
Közepes névleges élettartam - 2000 h
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN021715
Gyártói cikkszám
402515
Gyártói típuskód
64542 B CLA 30W 230V E14
Fényforrás teljesítménye:
30 W
Fényáram:
405 lm
Foglalat:
E14
Színhőmérséklet:
2700 K
Közepes névleges élettartam:
2000 h
Lámpafeszültség:
230-230 V
Lámpaforma:
gyertya
Teljes hossz:
104 mm
Átmérő:
35 mm
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 6W/230V E27 foglalat normál alak 2700K