Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Halogén hidegt zárt 35W 12V 24fokos GU5,3foglalat GT83949 - 516615

MásolásMásolás
OSRAM - Halogén hidegt zárt 35W  12V 24fokos GU5,3foglalat GT83949

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - GU5,3

  • Fényforrás teljesítménye - 35 W

  • Sugárzási szög - 24 °

  • Színhőmérséklet - 3000 K

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT83949

Gyártói cikkszám

516615

Gyártói típuskód

48865 FL

Foglalat:

GU5,3

Fényforrás teljesítménye:

35 W

Sugárzási szög:

24 °

Színhőmérséklet:

3000 K

Lámpafeszültség:

12-12 V

Közepes névleges élettartam:

5000 h

Átmérő:

51 mm

Előtétüveg:

Igen

Szín:

fehér

Fényerősség:

4100 cd

Reflektor fajtája:

egyéb

ANSI:

egyéb

Cool Beam:

Igen

Infravörös technika:

Igen

UV-védelem:

Igen

Teljes hossz:

46 mm

Lámpa megnevezés:

egyéb

Xenon:

Nem

Tengelyirányú spirál:

Igen

Kisnyomású technika:

Igen

Neodym-lámpa:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

38 kWh

Fényforrások ; Halogén lámpa - kisfeszültségű, tükrös ; Halogén hidegt zárt 35W 12V 24fokos GU5,3foglalat