Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Halogén hidegt zárt 35W 12V 38fokos GU4foglalat G70450 - 529363

MásolásMásolás
OSRAM - Halogén hidegt zárt 35W  12V 38fokos GU4foglalat G70450

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - GU4

  • Fényforrás teljesítménye - 35 W

  • Sugárzási szög - 36 °

  • Színhőmérséklet - 3000 K

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G70450

Gyártói cikkszám

529363

Gyártói típuskód

46892 WFL

Foglalat:

GU4

Fényforrás teljesítménye:

35 W

Sugárzási szög:

36 °

Színhőmérséklet:

3000 K

Lámpafeszültség:

12-12 V

Közepes névleges élettartam:

4000 h

Átmérő:

35 mm

Előtétüveg:

Igen

Szín:

fehér

Fényerősség:

1400 cd

Reflektor fajtája:

egyéb

Cool Beam:

Igen

Infravörös technika:

Igen

UV-védelem:

Igen

Teljes hossz:

40 mm

Lámpa megnevezés:

egyéb

Xenon:

Nem

Tengelyirányú spirál:

Igen

Kisnyomású technika:

Igen

Neodym-lámpa:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

38 kWh

Fényforrások ; Halogén lámpa - kisfeszültségű, tükrös ; Halogén hidegt zárt 35W 12V 38fokos GU4foglalat