Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Halogén hidegt zárt 50W 12V 10fokos GU5,3foglalat 46870SP - 428758

MásolásMásolás
OSRAM - Halogén hidegt zárt 50W  12V 10fokos GU5,3foglalat 46870SP

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - GU5,3

  • Fényforrás teljesítménye - 50 W

  • Sugárzási szög - 10 °

  • Színhőmérséklet - 3000 K

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

46870SP

Gyártói cikkszám

428758

Gyártói típuskód

46870 SP

Foglalat:

GU5,3

Fényforrás teljesítménye:

50 W

Sugárzási szög:

10 °

Színhőmérséklet:

3000 K

Lámpafeszültség:

12-12 V

Közepes névleges élettartam:

4000 h

Átmérő:

51 mm

Előtétüveg:

Igen

Szín:

fehér

Fényerősség:

12500 cd

Reflektor fajtája:

egyéb

Cool Beam:

Igen

Infravörös technika:

Igen

UV-védelem:

Igen

Teljes hossz:

46 mm

Lámpa megnevezés:

egyéb

Xenon:

Nem

Tengelyirányú spirál:

Igen

Kisnyomású technika:

Igen

Neodym-lámpa:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

54 kWh

Fényforrások ; Izzólámpa - kisgömb formájú ; % Izzó színes 25W/240V E14foglalat gömb kék