OSRAM - Halogén hidegt zárt 50W 230V 40fokos GZ10foglalat 64826 - 501857
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 50 W
Foglalat - GZ10
Sugárzási szög - 35 °
Színhőmérséklet - 3000 K
Közepes névleges élettartam - 2000 h
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
64826
Gyártói cikkszám
501857
Gyártói típuskód
64826 FL
Fényforrás teljesítménye:
50 W
Foglalat:
GZ10
Sugárzási szög:
35 °
Színhőmérséklet:
3000 K
Közepes névleges élettartam:
2000 h
Átmérő:
51 mm
Lámpaforma:
PAR reflektor
Lámpafeszültség:
230-230 V
UV-védelem:
Igen
Fényerősség:
900 cd
Teljes hossz:
55 mm
Reflektor fajtája:
üveg
Beépített trafó:
Nem
Cool Beam:
Igen
Kivitel:
Flood
Infravörös technika:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
50 kWh
Fényforrások ; Halogén lámpa - tükrös ; Halogén hidegt zárt 50W 230V 40fokos GZ10foglalat