OSRAM - Halogén izzó 150W/230V B15dfoglalat kerámia világos GT49129 - 393784
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 150 W
Fényáram - 2870 lm
Foglalat - B15d
Színhőmérséklet - 2900 K
Közepes névleges élettartam - 2000 h
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT49129
Gyártói cikkszám
393784
Gyártói típuskód
64498
Fényforrás teljesítménye:
150 W
Fényáram:
2870 lm
Foglalat:
B15d
Színhőmérséklet:
2900 K
Közepes névleges élettartam:
2000 h
Lámpafeszültség:
230-230 V
Lámpaforma:
cső, egy végén fejelt
Teljes hossz:
86 mm
Csavart üveg:
Nem
Kivitel:
világos
Átmérő:
13 mm
UV-védelem:
Igen
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
150 kWh
Fényforrások ; Halogén lámpa ; Halogén izzó 150W/230V B15dfoglalat kerámia világos