OSRAM - Halogén izzó 70W/230V B15d fogl kerámia világos GT71806 - 393746
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 70 W
Fényáram - 1180 lm
Foglalat - B15d
Színhőmérséklet - 2800 K
Közepes névleges élettartam - 2000 h
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT71806
Gyártói cikkszám
393746
Gyártói típuskód
64494
Fényforrás teljesítménye:
70 W
Fényáram:
1180 lm
Foglalat:
B15d
Színhőmérséklet:
2800 K
Közepes névleges élettartam:
2000 h
Lámpafeszültség:
230-230 V
Lámpaforma:
cső, egy végén fejelt
Teljes hossz:
80 mm
Csavart üveg:
Nem
Kivitel:
világos
Átmérő:
13 mm
UV-védelem:
Igen
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
70 kWh
Fényforrások ; Halogén lámpa ; Halogén izzó 70W/230V B15d fogl kerámia világos