OSRAM - Halogén normál izzó 40W/230V E27foglalat világos GT25025 - 876702
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 40 W
Fényáram - 490 lm
Foglalat - E27
Színhőmérséklet - 2800 K
Közepes névleges élettartam - 2000 h
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050300876702
Sonepar cikkszám
GT25025
Gyártói cikkszám
876702
Gyártói típuskód
64470 A
Fényforrás teljesítménye:
40 W
Fényáram:
490 lm
Foglalat:
E27
Színhőmérséklet:
2800 K
Közepes névleges élettartam:
2000 h
Lámpaforma:
egyéb
Teljes hossz:
105 mm
Kivitel:
világos
Átmérő:
60 mm
UV-védelem:
Igen
Fényforrások ; Halogén lámpa ; %Halogén normál izzó 40W/230V E27foglalat világos