Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Halogén PAR20 50W 230V E27foglalat 64832FL - 406824

MásolásMásolás
OSRAM - Halogén PAR20  50W 230V E27foglalat 64832FL

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 50 W

  • Foglalat - E27

  • Sugárzási szög - 30 °

  • Színhőmérséklet - 2800 K

  • Közepes névleges élettartam - 2000 h

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

64832FL

Gyártói cikkszám

406824

Gyártói típuskód

64832 FL

Fényforrás teljesítménye:

50 W

Foglalat:

E27

Sugárzási szög:

30 °

Színhőmérséklet:

2800 K

Közepes névleges élettartam:

2000 h

Átmérő:

64.5 mm

Lámpaforma:

PAR reflektor

Lámpafeszültség:

230-230 V

UV-védelem:

Igen

Fényerősség:

1000 cd

Teljes hossz:

91 mm

Reflektor fajtája:

alumínium bevonatú üveg

Beépített trafó:

Nem

Cool Beam:

Nem

Kivitel:

Flood

Infravörös technika:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

50 kWh

Fényforrások ; Halogén lámpa - tükrös ; Halogén PAR20 50W 230V E27foglalat