OSRAM - Halogén PAR38 75W 240V E27foglalat FLOOD GT58782 - 380340
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 75 W
Foglalat - E27
Sugárzási szög - 30 °
Színhőmérséklet - 2800 K
Közepes névleges élettartam - 2000 h
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT58782
Gyártói cikkszám
380340
Gyártói típuskód
64838 FL
Fényforrás teljesítménye:
75 W
Foglalat:
E27
Sugárzási szög:
30 °
Színhőmérséklet:
2800 K
Közepes névleges élettartam:
2000 h
Átmérő:
123 mm
Lámpaforma:
PAR reflektor
Lámpafeszültség:
220-240 V
UV-védelem:
Igen
Fényerősség:
2400 cd
Teljes hossz:
139 mm
Reflektor fajtája:
üveg
Beépített trafó:
Nem
Cool Beam:
Nem
Kivitel:
Flood
Infravörös technika:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
75 kWh