OSRAM - Halogén reflektor izzó 20W/230V E14foglalat R50 GT83609 - 998521
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 20 W
Foglalat - E14
Sugárzási szög - 30 °
Színhőmérséklet - 2700 K
Átmérő - 50 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT83609
Gyártói cikkszám
998521
Gyártói típuskód
64541 R50PRO 20W 230V E14 ECO
Fényforrás teljesítménye:
20 W
Foglalat:
E14
Sugárzási szög:
30 °
Színhőmérséklet:
2700 K
Átmérő:
50 mm
Lámpaforma:
R-cső/reflektorlámpa
Lámpafeszültség:
230-230 V
UV-védelem:
Igen
Fényerősség:
210 cd
Reflektor fajtája:
alumínium bevonatú üveg
Beépített trafó:
Nem
Cool Beam:
Nem
Kivitel:
Spot
Infravörös technika:
Nem
Fényforrások ; Halogén lámpa - tükrös ; Halogén reflektor izzó 20W/230V E14foglalat R50