Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Halogén reflektor izzó 40W/230V E14foglalat R50 GT25027 - 109941

MásolásMásolás
OSRAM - Halogén reflektor izzó 40W/230V E14foglalat R50 GT25027

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 40 W

  • Foglalat - E14

  • Sugárzási szög - 30 °

  • Színhőmérséklet - 2800 K

  • Átmérő - 50 mm

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321109941

Sonepar cikkszám

GT25027

Gyártói cikkszám

109941

Gyártói típuskód

64861 R50 40W

Fényforrás teljesítménye:

40 W

Foglalat:

E14

Sugárzási szög:

30 °

Színhőmérséklet:

2800 K

Átmérő:

50 mm

Lámpaforma:

PAR reflektor

UV-védelem:

Igen

Fényerősség:

510 cd

Teljes hossz:

86.5 mm

Fényforrások ; Halogén lámpa - tükrös ; %Halogén reflektor izzó 40W/230V E14foglalat R50