Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Halogén reflektor izzó 60W/230V E27foglalat R63 GT25028 - 109989

MásolásMásolás
OSRAM - Halogén reflektor izzó 60W/230V E27foglalat R63 GT25028

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 60 W

  • Foglalat - E27

  • Sugárzási szög - 30 °

  • Színhőmérséklet - 2800 K

  • Átmérő - 63 mm

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321109989

Sonepar cikkszám

GT25028

Gyártói cikkszám

109989

Gyártói típuskód

64862 R63 60W

Fényforrás teljesítménye:

60 W

Foglalat:

E27

Sugárzási szög:

30 °

Színhőmérséklet:

2800 K

Átmérő:

63 mm

Lámpaforma:

PAR reflektor

UV-védelem:

Igen

Fényerősség:

1150 cd

Teljes hossz:

105 mm

Reflektor fajtája:

alumínium bevonatú üveg

Fényforrások ; Halogén lámpa - tükrös ; %Halogén reflektor izzó 60W/230V E27foglalat R63