Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Halogén tűlábas 100W 24V GY6,35foglalat 64460U - 335667

MásolásMásolás
OSRAM - Halogén tűlábas 100W  24V GY6,35foglalat 64460U

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 100 W

  • Fényáram - 2200 lm

  • Foglalat - GY6.35

  • Színhőmérséklet - 3000 K

  • Közepes névleges élettartam - 2000 h

Csomagolás és feltételek

  • 40 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

64460U

Gyártói cikkszám

335667

Gyártói típuskód

64460

Fényforrás teljesítménye:

100 W

Fényáram:

2200 lm

Foglalat:

GY6.35

Színhőmérséklet:

3000 K

Közepes névleges élettartam:

2000 h

Lámpafeszültség:

24-24 V

Névleges áram:

4167 mA

Átmérő:

12 mm

Teljes hossz:

44 mm

Alkalmas sütőhöz:

Nem

UV-védelem:

Igen

Tengelyirányú spirál:

Igen

Kisnyomású technika:

Igen

Infravörös technika:

Nem

Kivitel:

világos

Xenon:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

106 kWh

Fényforrások ; Halogén lámpa - kisfeszültségű, tükör nélkül ; Halogén tűlábas 100W 24V GY6,35foglalat