Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Halogén tűlábas 10W 12V G4foglalat 64415S - 335087

MásolásMásolás
OSRAM - Halogén tűlábas  10W  12V G4foglalat 64415S

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 10 W

  • Fényáram - 130 lm

  • Foglalat - G4

  • Színhőmérséklet - 2800 K

  • Közepes névleges élettartam - 4000 h

Csomagolás és feltételek

  • 40 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

64415S

Gyártói cikkszám

335087

Gyártói típuskód

64415 S

Fényforrás teljesítménye:

10 W

Fényáram:

130 lm

Foglalat:

G4

Színhőmérséklet:

2800 K

Közepes névleges élettartam:

4000 h

Lámpafeszültség:

12-12 V

Névleges áram:

833 mA

Átmérő:

10 mm

Teljes hossz:

33 mm

Alkalmas sütőhöz:

Nem

UV-védelem:

Igen

Tengelyirányú spirál:

Igen

Kisnyomású technika:

Igen

Infravörös technika:

Nem

Kivitel:

világos

Xenon:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

11 kWh

Fényforrások ; Halogén lámpa - kisfeszültségű, tükör nélkül ; Halogén tűlábas 10W 12V G4foglalat