Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Halogén tűlábas 10W 6V G4foglalat G70036 - 107039

MásolásMásolás
OSRAM - Halogén tűlábas  10W   6V G4foglalat G70036

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 10 W

  • Lámpafeszültség - 6-6 V

  • Fényáram - 150 lm

  • Foglalat - G4

  • Színhőmérséklet - 2900 K

Csomagolás és feltételek

  • 40 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G70036

Gyártói cikkszám

107039

Gyártói típuskód

64223

Fényforrás teljesítménye:

10 W

Lámpafeszültség:

6-6 V

Fényáram:

150 lm

Foglalat:

G4

Színhőmérséklet:

2900 K

Fényerősség:

0 cd

ANSI:

egyéb

Égetési helyzet:

tetszőleges

Átmérő:

9 mm

Ívhossz:

0 mm

Technológia:

halogén

Cool Beam:

Nem

Spirálhossz:

1.5 mm

Fénypont magassága:

24 mm

Reflektorátmérő:

0 mm

Teljes hossz:

38 mm

Fényforrások ; Halogén lámpa - kisfeszültségű, tükör nélkül ; Halogén tűlábas 10W 6V G4foglalat