Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Halogén tűlábas 20W 24V G4foglalat 64435 - 335513

MásolásMásolás
OSRAM - Halogén tűlábas 20W 24V G4foglalat 64435

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 20 W

  • Fényáram - 320 lm

  • Foglalat - G4

  • Színhőmérséklet - 3000 K

  • Közepes névleges élettartam - 1000 h

Csomagolás és feltételek

  • 40 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

64435

Gyártói cikkszám

335513

Gyártói típuskód

64435

Fényforrás teljesítménye:

20 W

Fényáram:

320 lm

Foglalat:

G4

Színhőmérséklet:

3000 K

Közepes névleges élettartam:

1000 h

Lámpafeszültség:

24-24 V

Névleges áram:

833 mA

Átmérő:

10 mm

Teljes hossz:

33 mm

Alkalmas sütőhöz:

Nem

UV-védelem:

Igen

Tengelyirányú spirál:

Nem

Kisnyomású technika:

Igen

Infravörös technika:

Nem

Kivitel:

világos

Xenon:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

22 kWh

Fényforrások ; Halogén lámpa - kisfeszültségű, tükör nélkül ; %Halogén tűlábas 20W 24V G4foglalat