Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Halogén tűlábas 25W 12V GY6,35foglalat GT54981 - 204387

MásolásMásolás
OSRAM - Halogén tűlábas  25W  12V GY6,35foglalat GT54981

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 25 W

  • Fényáram - 440 lm

  • Foglalat - GY6.35

  • Színhőmérséklet - 2900 K

  • Közepes névleges élettartam - 4000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT54981

Gyártói cikkszám

204387

Gyártói típuskód

64429 ECO

Fényforrás teljesítménye:

25 W

Fényáram:

440 lm

Foglalat:

GY6.35

Színhőmérséklet:

2900 K

Közepes névleges élettartam:

4000 h

Lámpafeszültség:

12-12 V

Átmérő:

12 mm

Teljes hossz:

44 mm

Alkalmas sütőhöz:

Nem

UV-védelem:

Igen

Tengelyirányú spirál:

Igen

Kisnyomású technika:

Igen

Infravörös technika:

Igen

Kivitel:

világos

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

27 kWh

Fényforrások ; Halogén lámpa - kisfeszültségű, tükör nélkül ; Halogén tűlábas 25W 12V GY6,35foglalat