Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Halogén tűlábas 35W 12V GY6,35foglalat 64432 - 364629

MásolásMásolás
OSRAM - Halogén tűlábas  35W  12V GY6,35foglalat 64432

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 35 W

  • Fényáram - 630 lm

  • Foglalat - GY6.35

  • Színhőmérséklet - 2900 K

  • Közepes névleges élettartam - 2000 h

Csomagolás és feltételek

  • 40 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

64432

Gyártói cikkszám

364629

Gyártói típuskód

64432

Fényforrás teljesítménye:

35 W

Fényáram:

630 lm

Foglalat:

GY6.35

Színhőmérséklet:

2900 K

Közepes névleges élettartam:

2000 h

Lámpafeszültség:

12-12 V

Névleges áram:

2917 mA

Átmérő:

12 mm

Teljes hossz:

44 mm

Alkalmas sütőhöz:

Nem

UV-védelem:

Igen

Tengelyirányú spirál:

Nem

Kisnyomású technika:

Igen

Infravörös technika:

Nem

Kivitel:

világos

Xenon:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

38 kWh

Fényforrások ; Halogén lámpa - kisfeszültségű, tükör nélkül ; Halogén tűlábas 35W 12V GY6,35foglalat