OSRAM - Halogén zsebizzó 0,5A 4V E10foglalat GT68465 - 178909
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - E10
Fényáram - 34 lm
Lámpaforma - lencseforma
Teljes hossz - 31 mm
Átmérő - 9 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008321178909
Sonepar cikkszám
GT68465
Gyártói cikkszám
178909
Gyártói típuskód
6405730
Foglalat:
E10
Fényáram:
34 lm
Lámpaforma:
lencseforma
Teljes hossz:
31 mm
Átmérő:
9 mm
Halogén:
Igen
Névleges áram:
500 mA
Kripton:
Nem
Xenon:
Nem
Alkalmas zseblámpákhoz:
Igen
Alkalmas kijelző célokra:
Nem
Fényforrások ; Jelzőizzó ; %Halogén zsebizzó 0,5A 4V E10foglalat