Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Halogén zsebizzó 0,85A 4V Px13,5sfoglalat 6405910 - 844947

MásolásMásolás
OSRAM - Halogén zsebizzó   0,85A   4V Px13,5sfoglalat 6405910

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - PX13,5s

  • Lámpaforma - lencseforma

  • Teljes hossz - 31 mm

  • Átmérő - 9.3 mm

  • Halogén - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 200 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

6405910

Gyártói cikkszám

844947

Gyártói típuskód

6405910

Foglalat:

PX13,5s

Lámpaforma:

lencseforma

Teljes hossz:

31 mm

Átmérő:

9.3 mm

Halogén:

Igen

Névleges áram:

850 mA

Kripton:

Nem

Alkalmas zseblámpákhoz:

Igen

Fényforrások ; Jelzőizzó ; Halogén zsebizzó 0,85A 4V Px13,5sfoglalat