OSRAM - Halogén zsebizzó 0,85A 5,2V E10foglalat G66572 - 844213
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - E10
Fényáram - 90 lm
Lámpaforma - lencseforma
Teljes hossz - 31 mm
Átmérő - 9 mm
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G66572
Gyártói cikkszám
844213
Gyártói típuskód
6406530
Foglalat:
E10
Fényáram:
90 lm
Lámpaforma:
lencseforma
Teljes hossz:
31 mm
Átmérő:
9 mm
Halogén:
Igen
Névleges áram:
850 mA
Kripton:
Nem
Alkalmas zseblámpákhoz:
Igen
Fényforrások ; Jelzőizzó ; %Halogén zsebizzó 0,85A 5,2V E10foglalat