Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Higany lámpa 100W SFa6-2foglalat rövidívű HBO100W2 - 507095

MásolásMásolás
OSRAM - Higany lámpa 100W SFa6-2foglalat rövidívű HBO100W2

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 100 W

  • Foglalat - egyéb

  • Fényáram - 2200 lm

  • Színhőmérséklet - 0 K

  • Fényhasznosítás - 0 lm/W

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

HBO100W2

Gyártói cikkszám

507095

Gyártói típuskód

HBO100W/2

Fényforrás teljesítménye:

100 W

Foglalat:

egyéb

Fényáram:

2200 lm

Színhőmérséklet:

0 K

Fényhasznosítás:

0 lm/W

Lámpaforma:

egyéb

Égetési helyzet:

s90

Átmérő:

10 mm

Teljes hossz:

82 mm

Belső reflektor:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

100 kWh

Közepes névleges élettartam:

200 h

Fényforrások ; Higanylámpa ; Higany lámpa 100W SFa6-2foglalat rövidívű