Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Higany lámpa E27 125W SN012738 - 015156

MásolásMásolás
OSRAM - Higany lámpa E27 125W SN012738

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 40 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN012738

Gyártói cikkszám

015156

Gyártói típuskód

HQL 125W DE LUXE E27

Fényforrások ; LED modul ; LED-modul 14.1W/40.3V 42LED 2000lm 4000K 120° dimm.