Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Infra 250W/ 230V E27foglalat R125 rubin GT27676 - 007946

MásolásMásolás
OSRAM - Infra  250W/ 230V E27foglalat R125 rubin GT27676

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 250 W

  • Foglalat - E27

  • Közepes névleges élettartam - 5000 h

  • Reflektor fajtája - Medium Flood

  • Szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300007946

Sonepar cikkszám

GT27676

Gyártói cikkszám

007946

Gyártói típuskód

SICCA L/R 250W

Fényforrás teljesítménye:

250 W

Foglalat:

E27

Közepes névleges élettartam:

5000 h

Reflektor fajtája:

Medium Flood

Szín:

piros

Átmérő:

127 mm

Teljes hossz:

185 mm

Reflektorszín:

ezüst

Fényforrások ; Izzólámpa - reflektorral (PAR) ; %Infra 250W/ 230V E27foglalat R125 rubin