Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Infra 250W/ 240V E27foglalat R125 rubin GT57617 - 619235

MásolásMásolás
OSRAM - Infra 250W/ 240V E27foglalat R125 rubin GT57617

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 250 W

  • Foglalat - E27

  • Közepes névleges élettartam - 5000 h

  • Kivitel - matt

  • Lámpafeszültség - 240-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321619235

Sonepar cikkszám

GT57617

Gyártói cikkszám

619235

Gyártói típuskód

SICCA RED 250W 240V E27

Fényforrás teljesítménye:

250 W

Foglalat:

E27

Közepes névleges élettartam:

5000 h

Kivitel:

matt

Lámpafeszültség:

240-240 V

Reflektor fajtája:

Spot

Szín:

piros

Átmérő:

125 mm

Teljes hossz:

180 mm

Reflektorszín:

ezüst

Cool Beam:

Nem

Neodym-lámpa:

Nem

Fényforrások ; Izzólámpa - reflektorral (PAR) ; %Infra 250W/ 240V E27foglalat R125 rubin