Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Infralámpa 150W E27 IP20 GT48721 - 003856

MásolásMásolás
OSRAM - Infralámpa 150W E27 IP20 GT48721

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - álló sugárzó

  • Feszültség - 230-230 V

  • Védettség - IP20

  • Max. fűtési teljesítmény - 150 W

  • Szélesség - 138 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300003856

Sonepar cikkszám

GT48721

Gyártói cikkszám

003856

Gyártói típuskód

20400 THERA-DL-SET

Kivitel:

álló sugárzó

Feszültség:

230-230 V

Védettség:

IP20

Max. fűtési teljesítmény:

150 W

Szélesség:

138 mm

Magasság:

180 mm

Mélység:

180 mm

Pelenkázó asztal fölé szerelhető:

Nem

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Hősugárzó ; %Infralámpa 150W E27