OSRAM - Izzó 500W/230V E40foglalat robbanásvesz helyekre 500TKL - 013176
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 500 W
Foglalat - E40
Fényáram - 8400 lm
Kivitel - világos
Közepes névleges élettartam - 1000 h
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
500TKL
Gyártói cikkszám
013176
Gyártói típuskód
SPC A T CL 500
Fényforrás teljesítménye:
500 W
Foglalat:
E40
Fényáram:
8400 lm
Kivitel:
világos
Közepes névleges élettartam:
1000 h
Alkalmas sütőhöz:
Nem
Hűtőszekrényhez használható:
Nem
Lámpafeszültség:
230-230 V
Lámpaforma:
egyéb
Szín:
egyéb
Átmérő:
112 mm
Teljes hossz:
240 mm
Rezgésálló:
Nem
Speciális felhasználás:
robbanásbiztos
Szénszálas:
Nem
Kripton:
Nem
Többszörös izzóspirál:
Nem
Repeszvédelem:
Nem
Fényforrások ; Izzólámpa - normál forma ; Izzó 500W/230V E40foglalat robbanásvesz helyekre