Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó 60W/230V E27 foglalat robbanásvesz helyekre GT73527 - 010892

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó 60W/230V E27 foglalat robbanásvesz helyekre GT73527

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 60 W

  • Foglalat - E27

  • Fényáram - 505 lm

  • Kivitel - matt

  • Közepes névleges élettartam - 1000 h

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT73527

Gyártói cikkszám

010892

Gyártói típuskód

CENTRA A T FR 60W 230V E27

Fényforrás teljesítménye:

60 W

Foglalat:

E27

Fényáram:

505 lm

Kivitel:

matt

Közepes névleges élettartam:

1000 h

Alkalmas sütőhöz:

Nem

Hűtőszekrényhez használható:

Nem

Lámpafeszültség:

230-230 V

Lámpaforma:

körte alak

Szín:

egyéb

Átmérő:

60 mm

Teljes hossz:

105 mm

Rezgésálló:

Igen

Speciális felhasználás:

robbanásbiztos

Szénszálas:

Nem

Kripton:

Nem

Többszörös izzóspirál:

Nem

Repeszvédelem:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

60 kWh

Fényforrások ; Izzólámpa - normál forma ; %Izzó 60W/230V E27 foglalat robbanásvesz helyekre