OSRAM - Izzó dekor 3W/240V E14foglalat gyertya FLIKKER GT18057 - 923680
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 3 W
Fényáram - 190 lm
Foglalat - E14
Közepes névleges élettartam - 1000 h
Lámpaforma - láng alakú
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050300923680
Sonepar cikkszám
GT18057
Gyártói cikkszám
923680
Gyártói típuskód
DECOR B FLICKER 3
Fényforrás teljesítménye:
3 W
Fényáram:
190 lm
Foglalat:
E14
Közepes névleges élettartam:
1000 h
Lámpaforma:
láng alakú
Kivitel:
világos
Átmérő:
32 mm
Teljes hossz:
104 mm
Kripton:
Nem
Villogó gyertya:
Igen
Fényforrások ; Izzólámpa - gyertya formájú ; %Izzó dekor 3W/240V E14foglalat gyertya FLIKKER