OSRAM - Izzó glob 100W/ 230V E27foglalat 120mm 100G120 - 311739
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 100 W
Fényáram - 890 lm
Foglalat - E27
Átmérő - 120 mm
Közepes névleges élettartam - 1000 h
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050300311739
Sonepar cikkszám
100G120
Gyártói cikkszám
311739
Gyártói típuskód
BELLA G120 SIL 100
Fényforrás teljesítménye:
100 W
Fényáram:
890 lm
Foglalat:
E27
Átmérő:
120 mm
Közepes névleges élettartam:
1000 h
Szín:
egyéb
Kivitel:
opál
Teljes hossz:
171 mm
Villogó fény:
Nem
Fényforrások ; Izzólámpa - globe formájú ; %Izzó glob 100W/ 230V E27foglalat 120mm