Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó glob 150W/ 230V E27foglalat 120mm 150G120 - 082059

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó glob 150W/ 230V E27foglalat 120mm 150G120

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 150 W

  • Fényáram - 1800 lm

  • Foglalat - E27

  • Átmérő - 120 mm

  • Közepes névleges élettartam - 1000 h

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300082059

Sonepar cikkszám

150G120

Gyártói cikkszám

082059

Gyártói típuskód

BELLA G120 SIL 150

Fényforrás teljesítménye:

150 W

Fényáram:

1800 lm

Foglalat:

E27

Átmérő:

120 mm

Közepes névleges élettartam:

1000 h

Szín:

egyéb

Kivitel:

opál

Teljes hossz:

185 mm

Villogó fény:

Nem

Fényforrások ; Izzólámpa - globe formájú ; %Izzó glob 150W/ 230V E27foglalat 120mm