Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó glob 40W/ 230V E27foglalat 120mm 40G120 - 311715

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó glob  40W/ 230V E27foglalat 120mm 40G120

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 40 W

  • Fényáram - 290 lm

  • Foglalat - E27

  • Átmérő - 120 mm

  • Közepes névleges élettartam - 1000 h

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

40G120

Gyártói cikkszám

311715

Gyártói típuskód

BELLA G120 SIL 40

Fényforrás teljesítménye:

40 W

Fényáram:

290 lm

Foglalat:

E27

Átmérő:

120 mm

Közepes névleges élettartam:

1000 h

Szín:

egyéb

Kivitel:

opál

Teljes hossz:

171 mm

Villogó fény:

Nem

Fényforrások ; Izzólámpa - globe formájú ; %Izzó glob 40W/ 230V E27foglalat 120mm