Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó glob 60W/ 230V E27foglalat 80mm 60G80 - 066721

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó glob 60W/ 230V E27foglalat 80mm 60G80

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 60 W

  • Fényáram - 600 lm

  • Foglalat - E27

  • Átmérő - 80 mm

  • Közepes névleges élettartam - 1000 h

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300066721

Sonepar cikkszám

60G80

Gyártói cikkszám

066721

Gyártói típuskód

BELLA G80 SIL 60

Fényforrás teljesítménye:

60 W

Fényáram:

600 lm

Foglalat:

E27

Átmérő:

80 mm

Közepes névleges élettartam:

1000 h

Szín:

egyéb

Kivitel:

opál

Teljes hossz:

119 mm

Villogó fény:

Nem

Fényforrások ; Izzólámpa - globe formájú ; %Izzó glob 60W/ 230V E27foglalat 80mm