OSRAM - Izzó gömb 25W/ 230V E14foglalat világos 25TRKL - 005904
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 25 W
Lámpafeszültség - 230-230 V
Fényáram - 200 lm
Foglalat - E14
Közepes névleges élettartam - 1000 h
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050300005904
Sonepar cikkszám
25TRKL
Gyártói cikkszám
005904
Gyártói típuskód
CLAS P CL 25
Fényforrás teljesítménye:
25 W
Lámpafeszültség:
230-230 V
Fényáram:
200 lm
Foglalat:
E14
Közepes névleges élettartam:
1000 h
Kivitel:
világos
Átmérő:
45 mm
Teljes hossz:
76 mm
Kripton:
Nem
Rezgésálló:
Nem
Alkalmas sütőhöz:
Nem
Vákuummal:
Nem
Repeszvédelem:
Nem
Fényforrások ; Izzólámpa - kisgömb formájú ; %Izzó gömb 25W/ 230V E14foglalat világos