OSRAM - Izzó gömb 40W/ 230V E14foglalat opál 40SUPERPSIL - 060804
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 40 W
Fényáram - 440 lm
Foglalat - E14
Közepes névleges élettartam - 1000 h
Kivitel - opál
Csomagolás és feltételek
35 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050300060804
Sonepar cikkszám
40SUPERPSIL
Gyártói cikkszám
060804
Gyártói típuskód
SUPER P SIL 40
Fényforrás teljesítménye:
40 W
Fényáram:
440 lm
Foglalat:
E14
Közepes névleges élettartam:
1000 h
Kivitel:
opál
Szín:
egyéb
Átmérő:
45 mm
Teljes hossz:
77 mm
Kripton:
Igen
Rezgésálló:
Nem
Alkalmas sütőhöz:
Nem
Vákuummal:
Nem
Repeszvédelem:
Nem
Fényforrások ; Izzólámpa - kisgömb formájú ; %Izzó gömb 40W/ 230V E14foglalat opál