Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó gömb 40W/ 230V E27foglalat vil GT44044 - 322674

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó gömb 40W/ 230V E27foglalat vil GT44044

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 40 W

  • Lámpafeszültség - 230-230 V

  • Fényáram - 400 lm

  • Foglalat - E27

  • Közepes névleges élettartam - 1000 h

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300322674

Sonepar cikkszám

GT44044

Gyártói cikkszám

322674

Gyártói típuskód

CLAS P CL 40 E27

Fényforrás teljesítménye:

40 W

Lámpafeszültség:

230-230 V

Fényáram:

400 lm

Foglalat:

E27

Közepes névleges élettartam:

1000 h

Kivitel:

világos

Szín:

egyéb

Átmérő:

45 mm

Teljes hossz:

73 mm

Kripton:

Nem

Rezgésálló:

Nem

Alkalmas sütőhöz:

Nem

Vákuummal:

Nem

Repeszvédelem:

Nem

Fényforrások ; Izzólámpa - kisgömb formájú ; %Izzó gömb 40W/ 230V E27foglalat vil