OSRAM - Izzó gömb 60W/ 230V E14foglalat matt G70548 - 092430
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 60 W
Lámpafeszültség - 240-240 V
Fényáram - 660 lm
Foglalat - E14
Közepes névleges élettartam - 1000 h
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050300092430
Sonepar cikkszám
G70548
Gyártói cikkszám
092430
Gyártói típuskód
CLAS P FR 60
Fényforrás teljesítménye:
60 W
Lámpafeszültség:
240-240 V
Fényáram:
660 lm
Foglalat:
E14
Közepes névleges élettartam:
1000 h
Kivitel:
matt
Átmérő:
45 mm
Teljes hossz:
78 mm
Kripton:
Nem
Rezgésálló:
Nem
Alkalmas sütőhöz:
Nem
Fényforrások ; Izzólámpa - kisgömb formájú ; %Izzó gömb 60W/ 230V E14foglalat matt