OSRAM - Izzó gömb 60W/ 230V E27foglalat opál GT22686 - 064765
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 60 W
Fényáram - 720 lm
Foglalat - E27
Közepes névleges élettartam - 1000 h
Kivitel - opál
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050300064765
Sonepar cikkszám
GT22686
Gyártói cikkszám
064765
Gyártói típuskód
SUPER P SIL 60 E27
Fényforrás teljesítménye:
60 W
Fényáram:
720 lm
Foglalat:
E27
Közepes névleges élettartam:
1000 h
Kivitel:
opál
Szín:
egyéb
Átmérő:
45 mm
Teljes hossz:
73 mm
Kripton:
Igen
Rezgésálló:
Nem
Alkalmas sütőhöz:
Nem
Vákuummal:
Nem
Repeszvédelem:
Nem
Fényforrások ; Izzólámpa - kisgömb formájú ; %Izzó gömb 60W/ 230V E27foglalat opál