Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó gyertya 15W/ 230V E14foglalat matt GT21096 - 005720

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó gyertya 15W/ 230V E14foglalat matt GT21096

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 15 W

  • Fényáram - 90 lm

  • Foglalat - E14

  • Közepes névleges élettartam - 1000 h

  • Lámpaforma - standard

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300005720

Sonepar cikkszám

GT21096

Gyártói cikkszám

005720

Gyártói típuskód

CLAS B FR 15

Fényforrás teljesítménye:

15 W

Fényáram:

90 lm

Foglalat:

E14

Közepes névleges élettartam:

1000 h

Lámpaforma:

standard

Kivitel:

matt

Átmérő:

35 mm

Teljes hossz:

100 mm

Kripton:

Nem

Villogó gyertya:

Nem

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; %Kompfcso E27 21W/ 2700K 6csöves 10000h