OSRAM - Izzó gyertya 25W/ 230V E14foglalat opál GT12038 - 062501
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 25 W
Fényáram - 220 lm
Foglalat - E14
Közepes névleges élettartam - 1000 h
Lámpaforma - standard
Csomagolás és feltételek
35 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050300062501
Sonepar cikkszám
GT12038
Gyártói cikkszám
062501
Gyártói típuskód
SUPER B SIL 25
Fényforrás teljesítménye:
25 W
Fényáram:
220 lm
Foglalat:
E14
Közepes névleges élettartam:
1000 h
Lámpaforma:
standard
Kivitel:
opál
Szín:
egyéb
Átmérő:
35 mm
Teljes hossz:
100 mm
Kripton:
Igen
Villogó gyertya:
Nem
Rezgésálló:
Nem
Fényforrások ; Autó/jármű fényforrás ; Autóizzó 45/40W/12V P45tfoglalat R2 fényszóró