OSRAM - Izzó gyertya 40W/ 230V E14foglalat matt láng alakú GT18056 - 064321
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 40 W
Fényáram - 390 lm
Foglalat - E14
Közepes névleges élettartam - 1000 h
Lámpaforma - láng alakú
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050300064321
Sonepar cikkszám
GT18056
Gyártói cikkszám
064321
Gyártói típuskód
DECOR BA OFR 40
Fényforrás teljesítménye:
40 W
Fényáram:
390 lm
Foglalat:
E14
Közepes névleges élettartam:
1000 h
Lámpaforma:
láng alakú
Kivitel:
matt
Átmérő:
35 mm
Teljes hossz:
100 mm
Kripton:
Nem
Villogó gyertya:
Nem
Rezgésálló:
Nem
Fényforrások ; Izzólámpa - gyertya formájú ; %Izzó gyertya 40W/ 230V E14foglalat matt láng alakú