OSRAM - Izzó gyertya 40W/ 230V E14foglalat világos 40KZKL - 005775
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 40 W
Lámpafeszültség - 240-240 V
Fényáram - 400 lm
Foglalat - E14
Közepes névleges élettartam - 1000 h
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050300005775
Sonepar cikkszám
40KZKL
Gyártói cikkszám
005775
Gyártói típuskód
CLAS B CL 40
Fényforrás teljesítménye:
40 W
Lámpafeszültség:
240-240 V
Fényáram:
400 lm
Foglalat:
E14
Közepes névleges élettartam:
1000 h
Lámpaforma:
standard
Kivitel:
világos
Átmérő:
35 mm
Teljes hossz:
100 mm
Kripton:
Nem
Villogó gyertya:
Nem
Rezgésálló:
Nem
Fényforrások ; Izzólámpa - gyertya formájú ; %Izzó gyertya 40W/ 230V E14foglalat világos