OSRAM - Izzó gyertya 60W/ 230V E14foglalat opál csavart GT27731 - 066264
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 60 W
Fényáram - 720 lm
Foglalat - E14
Közepes névleges élettartam - 1000 h
Lámpaforma - csavart
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050300066264
Sonepar cikkszám
GT27731
Gyártói cikkszám
066264
Gyártói típuskód
SUPER BW SIL 60
Fényforrás teljesítménye:
60 W
Fényáram:
720 lm
Foglalat:
E14
Közepes névleges élettartam:
1000 h
Lámpaforma:
csavart
Kivitel:
opál
Szín:
egyéb
Átmérő:
35 mm
Teljes hossz:
100 mm
Kripton:
Igen
Villogó gyertya:
Nem
Rezgésálló:
Nem
Fényforrások ; Izzólámpa - gyertya formájú ; %Izzó gyertya 60W/ 230V E14foglalat opál csavart