OSRAM - Izzó gyertya 60W/ 230V E14foglalat opál GT23915 - 060477
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 60 W
Fényáram - 720 lm
Foglalat - E14
Közepes névleges élettartam - 1000 h
Lámpaforma - standard
Csomagolás és feltételek
35 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050300060477
Sonepar cikkszám
GT23915
Gyártói cikkszám
060477
Gyártói típuskód
SUPER B SIL 60
Fényforrás teljesítménye:
60 W
Fényáram:
720 lm
Foglalat:
E14
Közepes névleges élettartam:
1000 h
Lámpaforma:
standard
Kivitel:
opál
Szín:
egyéb
Átmérő:
35 mm
Teljes hossz:
100 mm
Kripton:
Igen
Villogó gyertya:
Nem
Rezgésálló:
Nem
Fényforrások ; Izzólámpa - gyertya formájú ; %Izzó gyertya 60W/ 230V E14foglalat opál