OSRAM - Izzó gyertya 60W/ 230V E27foglalat matt GT23055 - 046181
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 60 W
Fényáram - 660 lm
Foglalat - E27
Közepes névleges élettartam - 1000 h
Lámpaforma - standard
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050300046181
Sonepar cikkszám
GT23055
Gyártói cikkszám
046181
Gyártói típuskód
CLAS B FR 60 E27
Fényforrás teljesítménye:
60 W
Fényáram:
660 lm
Foglalat:
E27
Közepes névleges élettartam:
1000 h
Lámpaforma:
standard
Kivitel:
matt
Átmérő:
35 mm
Teljes hossz:
96 mm
Kripton:
Nem
Villogó gyertya:
Nem
Fényforrások ; Izzólámpa - gyertya formájú ; % Izzó gyertya 60W/ 230V E27foglalat matt