Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó gyertya 60W/ 230V E27foglalat vil GT34919 - 331133

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó gyertya 60W/ 230V E27foglalat vil GT34919

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 60 W

  • Fényáram - 660 lm

  • Foglalat - E27

  • Közepes névleges élettartam - 1000 h

  • Lámpaforma - standard

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300331133

Sonepar cikkszám

GT34919

Gyártói cikkszám

331133

Gyártói típuskód

CLAS B CL 60 E27

Fényforrás teljesítménye:

60 W

Fényáram:

660 lm

Foglalat:

E27

Közepes névleges élettartam:

1000 h

Lámpaforma:

standard

Kivitel:

világos

Átmérő:

35 mm

Teljes hossz:

96 mm

Kripton:

Nem

Villogó gyertya:

Nem

Rezgésálló:

Nem

Fényforrások ; Izzólámpa - gyertya formájú ; %Izzó gyertya 60W/ 230V E27foglalat vil