Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

OSRAM - Izzó hőálló 20W/ 12V G4foglalat 300°C G70800 - 308050

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó hőálló  20W/ 12V G4foglalat 300°C G70800

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 20 W

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

  • Névleges áram - 1667 mA

  • Fényáram - 320 lm

  • Foglalat - G4

Csomagolás és feltételek

  • 40 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G70800

Gyártói cikkszám

308050

Gyártói típuskód

64428

Fényforrás teljesítménye:

20 W

Lámpafeszültség:

12-12 V

Névleges áram:

1667 mA

Fényáram:

320 lm

Foglalat:

G4

Színhőmérséklet:

2800 K

Átmérő:

10 mm

Teljes hossz:

33 mm

Alkalmas sütőhöz:

Igen

UV-védelem:

Igen

Tengelyirányú spirál:

Nem

Kisnyomású technika:

Igen

Infravörös technika:

Nem

Kivitel:

világos

Xenon:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

22 kWh

Közepes névleges élettartam:

2000 h

Lámpa megnevezés:

egyéb

Fényforrások ; Halogén lámpa - kisfeszültségű, tükör nélkül ; Izzó hőálló 20W/ 12V G4foglalat 300°C